Aperçu
Description du fabricant
MSFPD-71 PIL NOIR
- Avec joint Flinger
Spécifications
- Type de montageBase 4-Bolt
- Type d’alésageRonde
- Diamètre à l’alésage4-3/8 po
- Longueur du boulon du centre au centre14.0000 à 16.0000 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage6.2500 po
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageDouble collier de vis d'arrêt
- Type de jointJoint en feutre
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale12.3750 po
- Longueur totale19.0000 po
- Largeur de la base5.5000 po
- Largeur totale5.5000 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Insérer le matériel52100/Oxyde noir
- Taille du boulon1.0000 po
- Matériau du jointFeutre
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- SérieMSFPD
- Roulement de rechange3-47D
- CUP_NON662461016039
- Page de produit du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant702173
- Dessin CAD
- Poids136 lb
- Caractéristiques et avantages• Avec joint Flinger
- Type de verrouillageDouble collier de vis d'arrêt
- Nombre de trous de montage4
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité