CHB2203N

Martin
CHB2203N

Roulement de support de convoyeur - 1-1/2 po de diamètre, nylon rempli de moly, série S, style 220
N° D’ARTICLE MI00560475
N° MFRCHB2203N
Price$74.40/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
CHB2203N

Roulement de support de convoyeur - 1-1/2 po de diamètre, nylon rempli de moly, série S, style 220
N° D’ARTICLE MI00560475
N° MFRCHB2203N
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
Votre prix74.40 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CHB2203N 1 1/2 PO NYLATRON BRG

Spécifications

  • Matériau du roulement
    Nylatron
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/2 po
  • Série de roulements de suspension
    CHB
  • Type de cintre
    220
  • Catalogue du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.5625 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    2.5 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    2.5
  • Poids
    0.20 lb, 0.167

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif