MSFPD-36C
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 4-Bolt, 2-1/4 po de diamètre, matériau en fonte, service moyen, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00560481
N° MFRMSFPD-36C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 4-Bolt, 2-1/4 po de diamètre, matériau en fonte, service moyen, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00560481
N° MFRMSFPD-36C
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
MSFPD-36C OREILLER NOIR
  • Avec joint Flinger

Spécifications

  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    2-1/4 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    6.8750 à 8.1250 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.1250 po
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de joint
    Contact unique pour les lèvres
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Hauteur totale
    6.1875 po
  • Longueur totale
    10.2500 po
  • Largeur de la base
    4.1250 po
  • Largeur totale
    4.1250 po
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Insérer le matériel
    52100/Oxyde noir
  • Taille du boulon
    0,6250 po
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    MSFPD-C
  • Roulement de rechange
    2-24DC
  • CUP_NON
    662461018385
  • Numéro de catalogue du fabricant
    702545
  • Dessin CAD
  • Poids
    20.1 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Avec joint Flinger
  • Type de verrouillage
    Double collier de vis d'arrêt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif