CHB2207N

Martin
CHB2207N

Roulement de support de convoyeur - 3-7/16 po de diamètre, nylon rempli de moly, série S, style 220
N° D’ARTICLE MI00560497
N° MFRCHB2207N
Prix609.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
CHB2207N

Roulement de support de convoyeur - 3-7/16 po de diamètre, nylon rempli de moly, série S, style 220
N° D’ARTICLE MI00560497
N° MFRCHB2207N

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix609.58 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CHB2207N 3 7/16 PO NYLATRON BRG

Spécifications

  • Matériau du roulement
    Nylatron
  • Diamètre à l’alésage
    3-7/16 po
  • Série de roulements de suspension
    CHB
  • Type de cintre
    220
  • Catalogue du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Hauteur de la dimension de stockage
    3.125 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    5.5 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    5.5
  • Poids
    1.20 lb, 0.95

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues