Aperçu
- Avec joint Flinger
Spécifications
- Type de montageBase 4-Bolt
- Type d’alésageRonde
- Diamètre à l’alésage2-15/16 po
- Longueur du boulon du centre au centre9.0000 à 10.5000 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage3.7500 po
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageDouble collier de vis d'arrêt
- Type de jointContact unique pour les lèvres
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale7.6250 po
- Longueur totale13.0000 po
- Largeur de la base5.0000 po
- Largeur totale5.0000 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Insérer le matériel52100/Oxyde noir
- Taille du boulon0,7500 po
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- SérieMSFPD-C
- Roulement de rechange3-215DC
- CUP_NON662461018422
- Page de produit du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant702550
- Dessin CAD
- Poids40.1 lb
- Caractéristiques et avantages• Avec joint Flinger
- Type de verrouillageDouble collier de vis d'arrêt
- Nombre de trous de montage4
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller