Aperçu
- Roulement à billes monté de 1 3/16 po, Qualité standard, Bloc de prise en charge, Verrouillage par vis de fixation, Joint de contact à lèvre simple
Spécifications
- Diamètre à l’alésage1-3/16 po
- Matériau du jointJOINT DE CONTACT À LÈVRES SIMPLE BUNA
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de serviceService standard
- Type de jointContact unique pour les lèvres
- Longueur totale4.0000 po
- Hauteur totale3.0000 po
- Type de lubrificationRaccord de sectionnement EXXON RONEX MP ST
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Largeur totale4.0000 po
- Série200
- Type de boîtierTYPE D’EXTRÉMITÉ DE TIGE TU BLK NT3 BB
- Type de dispositif de retenueNylon
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Rpm max.8000 tr/min
- Numéro de catalogue du fabricantNT3U219N
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662327109028
- Poids3.00 lb
- Code de taille206
- Rotation du rouleau à fréquence de vibration0.0385 Hz
- Capacité de charge dynamique radiale4390 lb
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration