Aperçu
- Avec joint Flinger
- Graisse GoldPlex-HP
Spécifications
- Type de montageBase taraudée
- Type d’alésageRonde
- Diamètre à l’alésage1/2 po
- Longueur du boulon du centre au centre2.0000 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.3125 po
- Type de serviceService standard
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de jointJoint en feutre
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale2.5625 po
- Longueur totale3.1250 po
- Largeur de la base1.5000 po
- Largeur totale1.5000 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Insérer le matériel52100/Oxyde noir
- Matériau du jointFeutre
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- SérieÀ TB
- Roulement de rechange2-08
- CUP_NON662461007099
- Page de produit du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant700862
- Dessin CAD
- Poids1.8 lb
- Caractéristiques et avantages• Avec joint Flinger • Graisse GoldPlex-HP
- Type de verrouillageVis de fixation
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller