Aperçu
Description du fabricant
PT3U212N OREILLERNOIR PT3-U212N
Spécifications
- Type de montageBase taraudée
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage3/4 po
- Longueur du boulon du centre au centre2.0000 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.3125 po
- Type de serviceService standard
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de jointJoint de contact
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale2.5938 po
- Longueur totale2.8750 po
- Largeur de la base1-1/2 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Plage de température de fonctionnement-40 à +225 °F
- Capacité de charge dynamique radiale2210 lbf
- Capacité de charge statique radiale1480 lbf
- Rpm max.7500 tr/min
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- SériePT3
- CUP_NON662327119720
- Poids1.3 lb
- Type de verrouillageVis de fixation
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité