Aperçu
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage15/16 po
- Longueur du boulon du centre au centre2.0000 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.4375 po
- Type de serviceService standard
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de jointJoint de contact
- Matériau du boîtierFonte
- Hauteur totale2.8750 po
- Longueur totale2.8750 po
- Largeur totale1.5000 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.3594 po
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Capacité de charge dynamique radiale3150 lbf
- Rpm max.9600 tr/min
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Série200
- CUP_NON662327119744
- Numéro CUP du fabricant662327119744
- Poids1.4 lb
- Type de verrouillageVis de fixation
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller