Motion
PT3U216N
Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base conique, alésage de 2,5 cm, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00560550
N° MFRPT3U216N
Prix247.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base conique, alésage de 2,5 cm, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00560550
N° MFRPT3U216N
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
Votre prix247.06 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PT3U216N OREILLERNOIR PT3-U216N

Spécifications

  • Type de montage
    Base taraudée
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    2.0000 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.4375 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Hauteur totale
    2.8750 po
  • Longueur totale
    2.8750 po
  • Largeur de la base
    1-1/2 po
  • Largeur totale
    1.3594 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2430 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1760 lbf
  • Rpm max.
    6800 tr/min
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    200
  • CUP_NON
    662327119751
  • Poids
    1.37 lb
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif