Aperçu
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageRonde
- Diamètre à l’alésage1-1/4 po
- Longueur du boulon du centre au centre3.0000 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.6875 po
- Type de serviceService standard
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de jointContact/Lèvre
- Matériau du boîtierFonte
- Hauteur totale3.1250 po
- Longueur totale4.0000 po
- Largeur totale1.5000 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.5625 po
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Capacité de charge dynamique radiale4390 lbf
- Rpm max.8000 tr/min
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Série200
- CUP_NON662327119706
- Numéro CUP du fabricant662327119706
- Poids2.57 lb
- Type de verrouillageVis de fixation
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller