PT3U220N
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1-1/4 po, matériau en fonte, Qualité standard
N° D’ARTICLE MI00560579
N° MFRPT3U220N
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1-1/4 po, matériau en fonte, Qualité standard
N° D’ARTICLE MI00560579
N° MFRPT3U220N
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
PT3U220N OREILLERNOIR PT3-U220N

Spécifications

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/4 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.2500 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.8750 po
  • Type de service
    Service standard
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Hauteur totale
    3.6875 po
  • Longueur totale
    4.4063 po
  • Largeur totale
    2.0000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.7656 po
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5810 lbf
  • Rpm max.
    6850 tr/min
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    200
  • CUP_NON
    662327119799
  • Numéro CUP du fabricant
    662327119799
  • Poids
    3.64 lb
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif