PT3U223N
Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base conique, 1-7/16 po d’alésage, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00560594
N° MFRPT3U223N
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base conique, 1-7/16 po d’alésage, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00560594
N° MFRPT3U223N
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
PT3U223N OREILLERNOIR PT3-U223N

Spécifications

  • Type de montage
    Base taraudée
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Diamètre à l’alésage
    1-7/16 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.2500 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.8750 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Hauteur totale
    3.6875 po
  • Longueur totale
    4.4063 po
  • Largeur de la base
    2 po
  • Largeur totale
    1.7656 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4470 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3440 lbf
  • Rpm max.
    4800 tr/min
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    200
  • CUP_NON
    662327119812
  • Poids
    3.47 lb
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif