TB-26
Bloc d’oreiller de base taraudé - Base taraudée, 1-5/8 po de diamètre, matériau en fonte, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00560607
N° MFRTB-26
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bloc d’oreiller de base taraudé - Base taraudée, 1-5/8 po de diamètre, matériau en fonte, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00560607
N° MFRTB-26
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
TB-26 PIL NOIR
  • Avec joint Flinger
  • Graisse GoldPlex-HP

Spécifications

  • Type de montage
    Base taraudée
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Diamètre à l’alésage
    1-5/8 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.7500 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.1250 po
  • Type de service
    Service standard
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de joint
    Joint en feutre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Hauteur totale
    4.2500 po
  • Longueur totale
    5.0000 po
  • Largeur de la base
    2.0000 po
  • Largeur totale
    2.0000 po
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Insérer le matériel
    52100/Oxyde noir
  • Matériau du joint
    Feutre
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    À TB
  • Roulement de rechange
    2-110
  • CUP_NON
    662461007273
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    700880
  • Dessin CAD
  • Poids
    6.5 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Avec joint Flinger • Graisse GoldPlex-HP
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif