Aperçu
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageRonde
- Diamètre à l’alésage1-15/16 po
- Longueur du boulon du centre au centre4.0000 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.2500 po
- Type de serviceService standard
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de jointContact/Lèvre
- Matériau du boîtierFonte
- Hauteur totale4.5000 po
- Longueur totale5.4375 po
- Largeur totale2.0000 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.0938 po
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Capacité de charge dynamique radiale7920 lbf
- Rpm max.4800 tr/min
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Série200
- CUP_NON662327119829
- Numéro CUP du fabricant662327119829
- Poids5.87 lb
- Type de verrouillageVis de fixation
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller