Aperçu
- Sans joint Flinger
- Comprend de la graisse GoldPlex-Hp
Spécifications
- Type de montageBase taraudée
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage1-1/16 po
- Longueur du boulon du centre au centre3.0000 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.6875 po
- Type de serviceService standard
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de jointJoint de contact
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale3.4063 po
- Longueur totale4.0000 po
- Largeur de la base1.5000 po
- Largeur totale1.5000 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Insérer le matériel52100/Oxyde noir
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- SérieÀ TB
- Roulement de rechange2-11C
- CUP_NON662461024409
- Numéro de catalogue du fabricant703761
- Dessin CAD
- Poids3.5 lb
- Caractéristiques et avantages• Sans joint Flinger • Comprend la graisse GoldPlex-Hp
- Type de verrouillageVis de fixation
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller