Aperçu
- Avec joint Flinger
- Graisse GoldPlex-HP
Spécifications
- Type de montageBase taraudée
- Type d’alésageRonde
- Diamètre à l’alésage1-11/16 po
- Longueur du boulon du centre au centre3.7500 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.1250 po
- Type de serviceService standard
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type de jointJoint en feutre
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale4.2500 po
- Longueur totale5.0000 po
- Largeur de la base2.0000 po
- Largeur totale2.0000 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Insérer le matériel52100/Oxyde noir
- Matériau du jointFeutre
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- SérieÀ TB
- Roulement de rechange2-111T
- CUP_NON662461031094
- Page de produit du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant705555
- Dessin CAD
- Poids6.8 lb
- Caractéristiques et avantages• Avec joint Flinger • Graisse GoldPlex-HP
- Type de verrouillageCollier concentrique
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller