TB-20TC
Bloc d’oreiller de base taraudé - Base taraudée, 1-1/4 po de diamètre, matériau en fonte, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00560739
N° MFRTB-20TC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bloc d’oreiller de base taraudé - Base taraudée, 1-1/4 po de diamètre, matériau en fonte, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00560739
N° MFRTB-20TC
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
TB-20TC PIL NOIR
  • Sans joint Flinger
  • Comprend de la graisse GoldPlex-Hp

Spécifications

  • Type de montage
    Base taraudée
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/4 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.2500 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.8750 po
  • Type de service
    Service standard
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Hauteur totale
    3.7500 po
  • Longueur totale
    4.2500 po
  • Largeur de la base
    1.8750 po
  • Largeur totale
    1.8750 po
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Insérer le matériel
    52100/Oxyde noir
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    À TB
  • Roulement de rechange
    2-14TC
  • CUP_NON
    662461034071
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    705930
  • Dessin CAD
  • Poids
    4.8 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Sans joint Flinger • Comprend la graisse GoldPlex-Hp
  • Type de verrouillage
    Collier concentrique
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif