CHB2203MHI

Martin
CHB2203MHI

Roulement de support de convoyeur - 1-1/2 po de diamètre, fer dur Martin, série H, style 220
N° D’ARTICLE MI00560753
N° MFRCHB2203MHI
Prix80.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
CHB2203MHI

Roulement de support de convoyeur - 1-1/2 po de diamètre, fer dur Martin, série H, style 220
N° D’ARTICLE MI00560753
N° MFRCHB2203MHI
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
Prix80.36 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CHB2203MHI 1 1/2 PO MARTIN FER DUR BRG

Spécifications

  • Matériau du roulement
    Fer dur Martin
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/2 po
  • Série de roulements de suspension
    CHB
  • Type de cintre
    220
  • Catalogue du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +500 °F
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.5625 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    2.5 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    2.5
  • Poids
    0.95 lb, 1.75

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues