Aperçu
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageRonde
- Diamètre à l’alésage1-7/16 po
- Longueur du boulon du centre au centre6.0000 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.1250 po
- Type de serviceService intensif
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de jointContact/Lèvre
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale4.0938 po
- Longueur totale7.5625 po
- Largeur de la base2-1/8 po
- Largeur totale2.0313 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +250 °F
- Capacité de charge dynamique radiale9150 lbf
- Capacité de charge statique radiale4500 lbf
- Rpm max.3650 tr/min
- Type de lubrificationNe peut pas être lubrifié de nouveau
- SérieRAO
- Roulement de rechangeGN107KRRB
- CUP_NON087796059184
- Construction du logementSolide
- Poids5.3 lb
- Type de verrouillageCollier excentrique
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller