Aperçu
Description du fabricant
RAO 2-15/16 PIL NOIR
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageRonde
- Diamètre à l’alésage2-15/16 po
- Longueur du boulon du centre au centre12.0000 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage4.1250 po
- Type de serviceService intensif
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de jointContact/Lèvre
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale8.0625 po
- Longueur totale15.1250 po
- Largeur de la base4-1/16 po
- Largeur totale3.9375 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +250 °F
- Capacité de charge dynamique radiale28500 lbf
- Capacité de charge statique radiale16000 lbf
- Type de lubrificationNe peut pas être lubrifié de nouveau
- SérieRAO
- Roulement de rechangeGN215KRRB
- CUP_NON087796061910
- Construction du logementSolide
- Numéro CUP du fabricant087796061910
- Poids40.1 lb
- Type de verrouillageCollier excentrique
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité