Motion
LAO1 7/16
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1-7/16 po, matériau en fonte, usage intensif, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00560813
N° MFRLAO1 7/16
Prix526.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1-7/16 po, matériau en fonte, usage intensif, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00560813
N° MFRLAO1 7/16

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix526.37 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
LAO 1-7/16 PIL NOIR

Spécifications

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Diamètre à l’alésage
    1-7/16 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    6.0000 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.1250 po
  • Type de service
    Service intensif
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Hauteur totale
    4.0938 po
  • Longueur totale
    7.5625 po
  • Largeur de la base
    2-1/8 po
  • Largeur totale
    2.0313 po
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4750 lbf
  • Rpm max.
    6090 tr/min
  • Type de lubrification
    Ne peut pas être lubrifié de nouveau
  • Série
    LAO
  • Roulement de rechange
    GN107KLLB
  • CUP_NON
    087796059078
  • Construction du logement
    Solide
  • Numéro CUP du fabricant
    087796059078
  • Poids
    5.3 lb
  • Type de verrouillage
    Collier excentrique
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif