Motion
LAO1 11/16

Timken (Fafnir)
LAO1 11/16

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1-11/16 po, matériau en fonte, usage intensif, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00560819
N° MFRLAO1 11/16
Prix660.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken (Fafnir)
LAO1 11/16

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1-11/16 po, matériau en fonte, usage intensif, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00560819
N° MFRLAO1 11/16
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
Votre prix660.74 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
LAO 1-11/16 PIL NOIR

Spécifications

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Diamètre à l’alésage
    1-11/16 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    7.5000 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.6250 po
  • Type de service
    Service intensif
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Hauteur totale
    5.1250 po
  • Longueur totale
    9.4375 po
  • Largeur de la base
    2-5/8 po
  • Largeur totale
    2.3125 po
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    13200 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    7100 lbf
  • Rpm max.
    4830 tr/min
  • Type de lubrification
    Ne peut pas être lubrifié de nouveau
  • Série
    LAO
  • Roulement de rechange
    GN111KLLB
  • CUP_NON
    087796059900
  • Construction du logement
    Solide
  • Numéro CUP du fabricant
    087796059900
  • Poids
    11.08 lb
  • Type de verrouillage
    Collier excentrique
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif