Aperçu
Description du fabricant
LAO 1-15/16 PIL NOIR
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageRonde
- Diamètre à l’alésage1-15/16 po
- Longueur du boulon du centre au centre8.2500 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.8125 po
- Type de serviceService intensif
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de jointLabyrinthe
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale5.5625 po
- Longueur totale10.4375 po
- Largeur de la base2-7/8 po
- Largeur totale2.6250 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +250 °F
- Capacité de charge dynamique radiale15300 lbf
- Capacité de charge statique radiale8500 lbf
- Rpm max.4380 tr/min
- Type de lubrificationNe peut pas être lubrifié de nouveau
- SérieLAO
- Roulement de rechangeGN115KLLB
- CUP_NON087796060517
- Construction du logementSolide
- Numéro CUP du fabricant087796060517
- Poids13.8 lb
- Type de verrouillageCollier excentrique
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité