Aperçu
Description du fabricant
PIL MPD-43 CXU NOIR
- Avec joint Flinger
- Graisse GoldPlex-HP
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageRonde
- Diamètre à l’alésage2-11/16 po
- Longueur du boulon du centre au centre7.8750 à 10.1250 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage3.5000 po
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageDouble collier de vis d'arrêt
- Type de jointJoint en feutre
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale7.0000 po
- Longueur totale13.0000 po
- Largeur de la base3.5000 po
- Largeur totale3.5000 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Taille du boulon0,8750 po
- Matériau du jointFeutre
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- SérieMPD
- Roulement de rechange3-211D ATO
- CUP_NON662461050248
- Page de produit du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant709641
- Dessin CAD
- Poids28.8 lb
- Caractéristiques et avantages• Avec joint Flinger • Graisse GoldPlex-HP
- Type de verrouillageDouble collier de vis d'arrêt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité