Aperçu
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageRonde
- Diamètre à l’alésage2-3/16 po
- Longueur du boulon du centre au centre9.0000 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage3.0625 po
- Type de serviceService intensif
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de jointLabyrinthe
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale6.0313 po
- Longueur totale11.3125 po
- Largeur de la base3-1/8 po
- Largeur totale2.8750 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +250 °F
- Capacité de charge dynamique radiale18000 lbf
- Capacité de charge statique radiale9800 lbf
- Rpm max.4000 tr/min
- Type de lubrificationNe peut pas être lubrifié de nouveau
- SérieLAO
- Roulement de rechangeGN203KLLB
- CUP_NON087796061156
- Construction du logementSolide
- Numéro CUP du fabricant087796061156
- Poids17.49 lb
- Type de verrouillageCollier excentrique
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller