Aperçu
Description du fabricant
LAO 2-7/16 PIL NOIR
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageRonde
- Diamètre à l’alésage2-7/16 po
- Longueur du boulon du centre au centre9.7500 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage3.3125 po
- Type de serviceService intensif
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de jointLabyrinthe
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale6.5313 po
- Longueur totale12.3125 po
- Largeur de la base3-5/16 po
- Largeur totale3.1250 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +250 °F
- Capacité de charge dynamique radiale20400 lbf
- Capacité de charge statique radiale11600 lbf
- Rpm max.3680 tr/min
- Type de lubrificationNe peut pas être lubrifié de nouveau
- SérieLAO
- Roulement de rechangeGN207KLLB
- CUP_NON087796061538
- Construction du logementSolide
- Numéro CUP du fabricant087796061538
- Poids21.5 lb
- Type de verrouillageCollier excentrique
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité