Motion
CHB2203U

Martin
CHB2203U

Roulement du support de convoyeur
N° D’ARTICLE MI00560840
N° MFRCHB2203U
Prix158.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
CHB2203U

Roulement du support de convoyeur
N° D’ARTICLE MI00560840
N° MFRCHB2203U

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix158.09 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CHB2203U 1-1/2" STYLE 220 UHMW BRG

Spécifications

  • Type de cintre
    220
  • Matériau du roulement
    UHMW
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/2 po
  • Série de roulements de suspension
    CHB
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +225 °F
  • Catalogue du fabricant
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.5625 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    2.5 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    2.5
  • Poids
    0.20 lb, 0.15

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues