Aperçu
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageRonde
- Diamètre à l’alésage2-7/16 po
- Longueur du boulon du centre au centre11.2500 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage4.1250 po
- Type de serviceService intensif
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de jointContact/Lèvre
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale7.3438 po
- Longueur totale13.7500 po
- Largeur de la base4 po
- Largeur totale3.1250 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +250 °F
- Capacité de charge dynamique radiale20400 lbf
- Capacité de charge statique radiale11600 lbf
- Rpm max.3680 tr/min
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- SérieLSAO
- Roulement de rechangeGN207KLLB
- CUP_NON087796061569
- Construction du logementSolide
- Numéro CUP du fabricant087796061569
- Poids35.56 lb
- Type de verrouillageCollier excentrique
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller