Aperçu
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageRonde
- Diamètre à l’alésage2-11/16 po
- Longueur du boulon du centre au centre12.0000 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage4.5625 po
- Type de serviceService intensif
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de jointContact/Lèvre
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale8.2813 po
- Longueur totale15.3750 po
- Largeur de la base4-3/8 po
- Largeur totale3.5000 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +250 °F
- Capacité de charge dynamique radiale26000 lbf
- Capacité de charge statique radiale15000 lbf
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- SérieLSAO
- Roulement de rechangeGN211KLLB
- CUP_NON087796061750
- Construction du logementSolide
- Numéro CUP du fabricant087796061750
- Poids42.5 lb
- Type de verrouillageCollier excentrique
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller