Motion
RSAO1 1/2
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1-1/2 po, matériau en fonte, usage intensif, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00560910
N° MFRRSAO1 1/2
Prix611.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1-1/2 po, matériau en fonte, usage intensif, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00560910
N° MFRRSAO1 1/2
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
Votre prix611.78 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RSAO 1-1/2 PIL NOIR

Spécifications

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/2 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    9.0000 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.1250 po
  • Type de service
    Service intensif
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Hauteur totale
    5.3750 po
  • Longueur totale
    11.3750 po
  • Largeur de la base
    3-1/8 po
  • Largeur totale
    2.2500 po
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5500 lbf
  • Rpm max.
    3230 tr/min
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    RSAO
  • Roulement de rechange
    GN108KRRB
  • CUP_NON
    087796059689
  • Construction du logement
    Solide
  • Numéro CUP du fabricant
    087796059689
  • Poids
    12.9 lb
  • Type de verrouillage
    Collier excentrique
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif