Aperçu
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageRonde
- Diamètre à l’alésage1-15/16 po
- Longueur du boulon du centre au centre9.0000 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage3.1250 po
- Type de serviceService intensif
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de jointContact/Lèvre
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale5.8438 po
- Longueur totale11.3750 po
- Largeur de la base3-1/8 po
- Largeur totale2.6250 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +250 °F
- Capacité de charge dynamique radiale15300 lbf
- Capacité de charge statique radiale8000 lbf
- Rpm max.2630 tr/min
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- SérieRSAO
- Roulement de rechangeGN115KRRB
- CUP_NON087796060722
- Construction du logementSolide
- Numéro CUP du fabricant087796060722
- Poids15.96 lb
- Type de verrouillageCollier excentrique
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller