Motion
RSAO3 7/16

Timken (Fafnir)
RSAO3 7/16

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 3-7/16 po, matériau en fonte, usage intensif, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00560944
N° MFRRSAO3 7/16
Prix5,126.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken (Fafnir)
RSAO3 7/16

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 3-7/16 po, matériau en fonte, usage intensif, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00560944
N° MFRRSAO3 7/16

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix5,126.38 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RSAO 3-7/16 PIL NOIR

Spécifications

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Diamètre à l’alésage
    3-7/16 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    13.3750 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    5.1250 po
  • Type de service
    Service intensif
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Hauteur totale
    9.8750 po
  • Longueur totale
    16.1250 po
  • Largeur de la base
    4-3/4 po
  • Largeur totale
    4.5625 po
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    33500 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    22400 lbf
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    RSAO
  • Roulement de rechange
    GN307KRRB
  • CUP_NON
    087796062030
  • Construction du logement
    Solide
  • Numéro CUP du fabricant
    087796062030
  • Poids
    68.25 lb
  • Type de verrouillage
    Collier excentrique
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif