Aperçu
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageRonde
- Diamètre à l’alésage2 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage3.0625 po
- Numéro de palierGN203KRRB
- Type de serviceService intensif
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de jointContact/Lèvre
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale3.3125 po
- Longueur totale3.7031 po
- Largeur totale3.1260 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +250 °F
- Type de lubrificationNe peut pas être lubrifié de nouveau
- SérieRAO
- CUP_NON087796060920
- Construction du logementSolide
- Poids13.8 lb
- Type de verrouillageCollier excentrique
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller