Aperçu
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageRonde
- Diamètre à l’alésage1-11/16 po
- Longueur du boulon du centre au centre6.6250 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.3750 po
- Type de serviceService standard
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de jointContact/Lèvre
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Hauteur totale3.3125 po
- Longueur totale4.7500 po
- Largeur de la base2-3/8 po
- Largeur totale4.3438 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +250 °F
- Rpm max.5380 tr/min
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- SérieSAL
- Roulement de rechangeSM1111KS
- CUP_NON087796060074
- Poids12.92 lb
- Type de verrouillageCollier excentrique
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller