Aperçu
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageRonde
- Diamètre à l’alésage2-11/16 po
- Longueur du boulon du centre au centre10.2500 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage3.7500 po
- Type de serviceService standard
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de jointContact/Lèvre
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Hauteur totale3.3125 po
- Longueur totale6.7500 po
- Largeur de la base3-1/2 po
- Largeur totale6.1563 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +250 °F
- Rpm max.3590 tr/min
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- SérieSAL
- Roulement de rechangeSM1211KTS
- CUP_NON087796061842
- Poids35.02 lb
- Type de verrouillageCollier excentrique
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller