Aperçu
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageRonde
- Diamètre à l’alésage3-11/16 po
- Longueur du boulon du centre au centre14.7500 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage5.6875 po
- Type de serviceService intensif
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de jointContact/Lèvre
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Hauteur totale11.2500 po
- Longueur totale17.3125 po
- Largeur de la base4-15/16 po
- Largeur totale8.4063 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +250 °F
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- SérieSAOL
- Roulement de rechangeSM0311WS
- CUP_NON087796062061
- Poids120 lb
- Type de verrouillageCollier excentrique
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller