Aperçu
Spécifications
- Type de montageBase 4-Bolt
- Type d’alésageRonde
- Diamètre à l’alésage4-3/16 po
- Longueur du boulon du centre au centre17.6875 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage6.5000 po
- Type de serviceService intensif
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de jointContact/Lèvre
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Hauteur totale3.3125 po
- Longueur totale21.2500 po
- Largeur de la base6-1/4 po
- Largeur totale8.8750 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +250 °F
- Rpm max.2120 tr/min
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- SérieSAOL
- Roulement de rechangeSMN403WS
- CUP_NON087796062108
- Numéro CUP du fabricant087796062108
- Poids194 lb
- Type de verrouillageCollier excentrique
- Nombre de trous de montage4
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller