SAOL4 15/16

Timken (Fafnir)
SAOL4 15/16

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - base 4-Bolt, alésage 4-15/16 po, matériau en fonte, usage intensif, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI00561281
N° MFRSAOL4 15/16
Prix21,462.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken (Fafnir)
SAOL4 15/16

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - base 4-Bolt, alésage 4-15/16 po, matériau en fonte, usage intensif, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI00561281
N° MFRSAOL4 15/16
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
Votre prix21,462.98 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SAOL 4-15/16 UNIV FX/FL PIL NOIR

Spécifications

  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Diamètre à l’alésage
    4-15/16 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    20.2500 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    8.2500 po
  • Type de service
    Service intensif
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Hauteur totale
    3.3125 po
  • Longueur totale
    24.8125 po
  • Largeur de la base
    7-1/4 po
  • Largeur totale
    10.3125 po
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    SAOL
  • Roulement de rechange
    SMN415WS
  • CUP_NON
    087796062122
  • Poids
    353 lb
  • Type de verrouillage
    Collier excentrique
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif