Motion
UCTX05-16

AMI Bearings
UCTX05-16

Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, alésage 1 po, boîtier en fonte, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI00561287
N° MFRUCTX05-16
Prix123.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI Bearings
UCTX05-16

Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, alésage 1 po, boîtier en fonte, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI00561287
N° MFRUCTX05-16
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
Prix123.63 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
UCTX05-16 1 PRISE EN CHARGE

Spécifications

  • Type d’unité
    Montage latéral
  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Espacement des fentes
    2.2500 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Longueur totale
    4.4375 po
  • Hauteur totale
    4.0000 po
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Série
    UCTX00
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UCTX05-16
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    0808250118335
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4410 lbf
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif