Motion
DRNR1 3/16

Timken (Fafnir)
DRNR1 3/16

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 4-Bolt, 1-3/16 po d’alésage, matériau en fonte, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00561558
N° MFRDRNR1 3/16
Prix1,597.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken (Fafnir)
DRNR1 3/16

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 4-Bolt, 1-3/16 po d’alésage, matériau en fonte, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00561558
N° MFRDRNR1 3/16
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
Votre prix1,597.11 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DRNR 1+3/16 PIL NOIR

Spécifications

  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Diamètre à l’alésage
    1-3/16 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    6.2500 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.5000 po
  • Type de service
    Service standard
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Hauteur totale
    4.1563 po
  • Longueur totale
    7.5000 po
  • Largeur de la base
    4-1/4 po
  • Largeur totale
    8.0000 po
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2500 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4900 lbf
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    DRNR
  • Roulement de rechange
    1103KR
  • CUP_NON
    087796057869
  • Construction du logement
    Solide
  • Numéro CUP du fabricant
    087796057869
  • Poids
    11.38 lb
  • Type de verrouillage
    Collier excentrique
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif