Motion
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
F&B-CC-106

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 4-Bolt, 1-3/8 po d’alésage, matériau en fonte, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00561562
N° MFRF&B-CC-106

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
F&BCC106 PIL NOIR VENTILATEUR ET SOUFFLEUR 134138

Spécifications

  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    1-3/8 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    7.7500 à 8.2500 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.0000 po
  • Type de service
    Service standard
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Insérer le matériel
    Oxyde noir
  • CUP_NON
    782475122714
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Numéro de catalogue du fabricant
    134138
  • Numéro CUP du fabricant
    782475122714
  • Poids
    32.51 lb
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues