Motion
F&B-CC-111

Dodge
F&B-CC-111

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 4-Bolt, 2-3/16 po d’alésage, matériau en fonte, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00561566
N° MFRF&B-CC-111
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
F&B-CC-111

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 4-Bolt, 2-3/16 po d’alésage, matériau en fonte, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00561566
N° MFRF&B-CC-111
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
F&BCC111 PIL NOIR VENTILATEUR ET SOUFFLEUR 134140

Spécifications

  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    2-3/16 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    7.7500 à 8.2500 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.0000 po
  • Type de service
    Service standard
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Insérer le matériel
    Oxyde noir
  • CUP_NON
    782475122738
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Numéro de catalogue du fabricant
    134140
  • Numéro CUP du fabricant
    782475122738
  • Poids
    31.8 lb
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues