Aperçu
Spécifications
- Type de montageBase 4-Bolt
- Type d’alésageRonde
- Diamètre à l’alésage1-11/16 po
- Longueur du boulon du centre au centre8.0000 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage3.0000 po
- Type de serviceService intensif
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de jointContact/Lèvre
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale5.2500 po
- Longueur totale10.0000 po
- Largeur de la base5-1/2 po
- Largeur totale11.0000 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +250 °F
- Capacité de charge dynamique radiale5400 lbf
- Capacité de charge statique radiale8150 lbf
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- SérieDRNR
- Roulement de rechange1111KR
- CUP_NON087796059870
- Construction du logementSolide
- Numéro CUP du fabricant087796059870
- Poids25.75 lb
- Type de verrouillageCollier excentrique
- Nombre de trous de montage4
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller