Aperçu
Spécifications
- Type de montageBase 4-Bolt
- Type d’alésageRonde
- Diamètre à l’alésage1-15/16 po
- Longueur du boulon du centre au centre9.5000 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage3.5000 po
- Type de serviceService intensif
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de jointContact/Lèvre
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale5.3125 po
- Longueur totale12.0000 po
- Largeur de la base7 po
- Largeur totale7.0000 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +250 °F
- Capacité de charge dynamique radiale5100 lbf
- Capacité de charge statique radiale8800 lbf
- Rpm max.3000 tr/min
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- SérieDRNR
- Roulement de rechange1115KR
- CUP_NON087796060463
- Construction du logementSolide
- Numéro CUP du fabricant087796060463
- Poids41.5 lb
- Type de verrouillageCollier excentrique
- Nombre de trous de montage4
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller