Motion
PU314
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, 7/8 po de diamètre, matériau en fonte, usage intensif
N° D’ARTICLE MI00561584
N° MFRPU314
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, 7/8 po de diamètre, matériau en fonte, usage intensif
N° D’ARTICLE MI00561584
N° MFRPU314
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
PU314 OREILLERNOIR P-U314

Spécifications

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Diamètre à l’alésage
    7/8 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.5000 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.8750 po
  • Type de service
    Service intensif
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Hauteur totale
    3.5625 po
  • Longueur totale
    7.0000 po
  • Largeur totale
    2.0000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.6719 po
  • Taille du boulon
    0.5000 po
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4810 lbf
  • Rpm max.
    9350 tr/min
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Série
    300
  • CUP_NON
    662327882525
  • Numéro CUP du fabricant
    662327882525
  • Poids
    4 lb
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif