Aperçu
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageRonde
- Diamètre à l’alésage15/16 po
- Longueur du boulon du centre au centre5.5000 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.8750 po
- Type de serviceService intensif
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de jointDégagement/sans contact
- Matériau du boîtierFonte
- Hauteur totale3.5625 po
- Longueur totale7.0000 po
- Largeur totale2.0000 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.6719 po
- Taille du boulon0.5000 po
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Capacité de charge dynamique radiale4810 lbf
- Rpm max.9350 tr/min
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Série300
- CUP_NON662327882532
- Numéro CUP du fabricant662327882532
- Poids4 lb
- Type de verrouillageVis de fixation
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller