Aperçu
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageRonde
- Diamètre à l’alésage1 po
- Longueur du boulon du centre au centre5.5000 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.8750 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de jointDégagement/sans contact
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale3.5625 po
- Longueur totale7.0000 po
- Largeur de la base2 po
- Largeur totale1.6719 po
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Capacité de charge dynamique radiale2450 lbf
- Capacité de charge statique radiale2450 lbf
- Rpm max.9350 tr/min
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Série300
- CUP_NON662327882549
- Poids4.02 lb
- Type de verrouillageVis de fixation
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller