Aperçu
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageRonde
- Diamètre à l’alésage1-5/16 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.3750 po
- Type de serviceService intensif
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de jointDégagement/sans contact
- Matériau du boîtierFonte
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Série300
- CUP_NON662327816469
- Numéro CUP du fabricant662327816469
- Poids8 lb
- Type de verrouillageVis de fixation
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller