Aperçu
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageRonde
- Diamètre à l’alésage1-1/2 po
- Longueur du boulon du centre au centre8.0000 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.6250 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de jointDégagement/sans contact
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale5.0000 po
- Longueur totale10.1250 po
- Largeur de la base2-5/8 po
- Largeur totale2.3125 po
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Capacité de charge dynamique radiale5390 lbf
- Capacité de charge statique radiale5390 lbf
- Rpm max.7200 tr/min
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Série300
- CUP_NON662327883164
- Poids10.6 lb
- Type de verrouillageVis de fixation
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller